simturn F3 Porte-plaquettes, acier, usinage extérieur, type A, 25 x 25 mm, L=150 mm

Réf.: TF3.01.2525.A.15.00 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TF3.01.2525.A.15.00 L
EAN / GTIN 4069769258660
Réf. fabricant AWC8
Article hors catalogue L23830 2282
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F3
Acier, usinage extérieur, type A
25 x 25 mm, L=150 mm

Paramètres techniques:

  • h1 = 25,0 mm (tolérance js14)
  • f = 25,4 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • Tournevis = T20R
  • Vis = ASCC
  • f1 = 19,90 mm
  • h = 25,0 mm
  • b = 25,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • κ = 0°