simturn F3 Porte-plaquettes, acier, extérieur, type A, buse d’arrosage réglable, 16 x 16 mm, L=100 mm

Réf.: TF3.01.1616.A.10.00 CG R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TF3.01.1616.A.10.00 CG R
EAN / GTIN 4069769258189
Réf. fabricant AZGD
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F3
Acier, extérieur, type A,buse d’arrosage réglable
16 x 16 mm, L=100 mm

Paramètres techniques:

  • b = 16,0 mm
  • Tournevis = T20R
  • Vis = ASCC
  • L2 = 28,0 mm
  • h2 = 9,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolérance js14)
  • f1 = 10,90 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • κ = 0°
  • f = 16,4 mm