simturn F3 Porte-plaquettes, acier, extérieur, type A, buse d’arrosage réglable, 19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Réf.: TF3.01.075S.A.10.08 CG R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TF3.01.075S.A.10.08 CG R
EAN / GTIN 4069769257946
Réf. fabricant A4YN
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F3
Acier, extérieur, type A,buse d’arrosage réglable
19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Paramètres techniques:

  • b = 19,050 mm
  • Tournevis = T20R
  • h = 19,050 mm
  • κ = 0°
  • L1 = 100,0 mm
  • f1 = 12,55 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolérance js14)
  • h2 = 6,0 mm
  • L2 = 28,0 mm
  • f = 19,4 mm
  • Vis = ASCC