simturn F3 Plaquette de coupe, gorges et profilage, w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Réf.: TF3.01.0100.020 NUL CBN8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TF3.01.0100.020 NUL CBN8
EAN / GTIN 4069769253580
Réf. fabricant BFMWCBN8
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simturn F3 Plaquette de coupe
Gorges et tournage de profil
w=1 mm, R=0,2 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,2 mm
  • S = 5,25 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolérance ±0,02)