simturn F3 plaquette, gorges et profilage, w=1 mm, R= mm, tmax= mm

Réf.: TF3.01.0100.010 NSR X808
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article TF3.01.0100.010 NSR X808
EAN / GTIN 4069769253429
Réf. fabricant A06TX808
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn F3
Gorges et tournage de profil
w=1 mm, R= mm, tmax= mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolérance ±0,02)
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,35 mm