simturn F3 plaquette, dégagement axial par filetage, monté sous 45°, Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Réf.: TF3.00.2024.45.06 E L X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TF3.00.2024.45.06 E L X600
EAN / GTIN 4069769252576
Réf. fabricant AYJXX600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn F3
Dégagement axial par filetage, monté à 45
Dmin=20 mm, w=2,4, R=0,6

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 20,0 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • w = 2,4 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • R1 = 0,6 mm
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
Connectez-vous