simturn F3 Porte-plaquettes, acier, usinage extérieur, coudé, k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Réf.: TF3.00.2020.D.45.12.00 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TF3.00.2020.D.45.12.00 L
EAN / GTIN 4069769252484
Réf. fabricant A4PQ
Article hors catalogue L23830 517
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn F3
Acier, usinage extérieur, coudé
k=45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Paramètres techniques:

  • f = 22,3 mm
  • L2 = 21,0 mm
  • Vis = ATKJ
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolérance js14)
  • Tournevis = T20R
  • L1 = 125,0 mm
  • κ = 45°
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm