simturn F3 Plaquette de coupe, dégagement axial du filet, monté sous 45°, Dmin=8 mm, w=1,5, R=0,4

Réf.: TF3.00.0815.45.04 E R X500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TF3.00.0815.45.04 E R X500
EAN / GTIN 4069769251852
Réf. fabricant A4THX500
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn F3
Dégagement axial par filetage, monté à 45
Dmin=8 mm, w=1,5, R=0,4

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 8,0 mm
  • tmax = 1,6 mm
  • b = 3,3 mm
  • R2 = 0,2 mm
  • w = 1,5 mm
  • R1 = 0,4 mm
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
Connectez-vous