Fraise à rainurer en carbure monobloc - 2KMB0600-1000-S6

Réf.: TEA42459
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article TEA42459
EAN / GTIN 4960664003617
Réf. fabricant TEA42459
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Fraise à rainurer en carbure monobloc - 2KMB0600-1000-S6

Caractéristique(s):

Nombre de cannelures: 2
Longueur de coupe (APMX): 10,00
Rayon de coin / rayon (retour): 3,00
Diamètre de la tige (DCON): 6,0
Longueur totale (OAL): 80,0
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
Pas différentiel: No
Diamètre (DC): ø6,0
Type d'outil: Radius end mills