Fraise en carbure monobloc - 2KMBL0300-0600-S6

Réf.: TEA42422
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article TEA42422
EAN / GTIN 4960664992607
Réf. fabricant TEA42422
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Fraise en carbure monobloc - 2KMBL0300-0600-S6

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
Nombre de cannelures: 2
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 2
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 2
APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 2.5 mm
DN (GTC - diamètre du col): 2.9 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 3 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 6 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 23 mm
FHA (GTC - angle d'hélice de goujure): 30 Degree
LS (GTC - longueur de la tige): 37.019 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 60
OAL (GTC - longueur hors tout): 60 mm
Rayon de coin / rayon (retour): 1,50
Longueur de coupe (APMX): 2,50
Diamètre de la tige (DCON): 6,0
Longueur totale (OAL): 60,0
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h5
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT HARD EX
Pas différentiel: No
Diamètre (DC): ø3,0
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type d'outil: Radius end mills