Description:
- Fraise à rainurer en carbure monobloc - 2KMBL0150-0300-S4
Caractéristique(s):
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0 APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 1.1 mmDN (GTC - diamètre du col): 1.47 mmDC (GTC - diamètre de coupe): 1.5 mmNombre de cannelures: 2 ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 2 ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 2 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 4 mmOHX (GTC - longueur saillante): 16 mmLS (GTC - longueur de la tige): 29.815 mmFHA (GTC - angle d'hélice de goujure): 30 DegreeCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 40 OAL (GTC - longueur hors tout): 45 mmRayon de coin / rayon (retour): 0,75 Longueur de coupe (APMX): 1,10 Diamètre de la tige (DCON): 4,0 Longueur totale (OAL): 45,0 Revêtement: Coated Type de tige: Cylindrical TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h5 REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT HARD EX Pas différentiel: No Diamètre (DC): ø1,5 MAIN (GTC - sens de coupe): R Type d'outil: Radius end mills