Description:
- Fraise en carbure monobloc - 2KMBL0080-0200-S4
Caractéristique(s):
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0 APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 0.6 mmDN (GTC - diamètre du col): 0.78 mmDC (GTC - diamètre de coupe): 0.8 mmNombre de cannelures: 2 ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 2 ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 2 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 4 mmOHX (GTC - longueur saillante): 16 mmLS (GTC - longueur de la tige): 29.527 mmFHA (GTC - angle d'hélice de goujure): 30 DegreeCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 40 OAL (GTC - longueur hors tout): 45 mmRayon de coin / rayon (retour): 0,40 Longueur de coupe (APMX): 0,60 Diamètre de la tige (DCON): 4,0 Longueur totale (OAL): 45,0 Revêtement: Coated Type de tige: Cylindrical TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h5 REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT HARD EX Pas différentiel: No Diamètre (DC): ø0,8 MAIN (GTC - sens de coupe): R Type d'outil: Radius end mills