Fraise à rainurer en carbure monobloc - 2KMBL0020-0125-S4

Réf.: TEA42344
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article TEA42344
EAN / GTIN 4960664991822
Réf. fabricant TEA42344
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Fraise à rainurer en carbure monobloc - 2KMBL0020-0125-S4

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 0.15 mm
DN (GTC - diamètre du col): 0.19 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 0.2 mm
Nombre de cannelures: 2
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 2
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 2
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 4 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 16 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 29.176 mm
FHA (GTC - angle d'hélice de goujure): 30 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 40
OAL (GTC - longueur hors tout): 45 mm
Rayon de coin / rayon (retour): 0,10
Longueur de coupe (APMX): 0,15
Diamètre de la tige (DCON): 4,0
Longueur totale (OAL): 45,0
Revêtement: Coated
Type de tige: Cylindrical
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h5
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT HARD EX
Pas différentiel: No
Diamètre (DC): ø0,2
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type d'outil: Radius end mills

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier