simturn E3 Plaquette, Tronçonnage, w=1 mm, k=12°, tmax=5 mm, Rainure de forme de copeau=Non / No

Réf.: TE3.R100.12 PS R X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TE3.R100.12 PS R X800
EAN / GTIN 4069769247213
Réf. fabricant AP4TX800
Article hors catalogue L23830 106674
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Tronçonnage
w=1 mm, k=12°, tmax=5 mm, rainure de positionnement des copeaux=Non / No

Paramètres techniques:

  • κ = 12°
  • Avec rainure de formation de copeaux = Non / No
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,45 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolérance -0,05)