Plaquette simturn E3, Tronçonnage, w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, Rainure de forme de copeau=Ja / Yes

Réf.: TE3.R100.06 PT R X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.R100.06 PT R X800
EAN / GTIN 4069769247077
Réf. fabricant AGJHX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Tronçonnage
w=1 mm, k=6°, tmax=5 mm, rainure de formation de copeaux=Ja / Yes

Paramètres techniques:

  • Avec rainure de formation de copeaux = Oui / Yes
  • R = 0,1 mm
  • S = 5,45 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,0 mm (tolérance -0,05)
  • κ = 6°