simturn E3 Plaquette, Filetage, Intérieur, Metr. ISO, Profil plein, TP=1 mm

Réf.: TE3.MT10.02 IM L X400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.MT10.02 IM L X400
EAN / GTIN 4069769243376
Réf. fabricant AGUZX400
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Filetage, intérieur, métr. ISO, profil plein
TP=1 mm

Paramètres techniques:

  • HB = 0,108 mm
  • Pas de vis TP = 1,0 mm
  • HC = 0,541 mm
  • b = 5,6 mm
  • S = 4,65 mm
  • HA = 0,650 mm