simturn E3 Plaquette, filetage, extérieur, Metr. ISO, profil plein, P=1 mm

Réf.: TE3.MT10.02 EM L X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.MT10.02 EM L X600
EAN / GTIN 4069769243239
Réf. fabricant ANBAX600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Filetage, extérieur, Metr. ISO, profil plein
P=1 mm

Paramètres techniques:

  • S = 4,60 mm
  • Pas (de) = 1,0 mm
  • b = 5,60 mm
  • h3 = 0,61 mm
  • R = 0,14 mm