simturn E3 Plaquette réversible, filetage, extérieur, Metr. ISO, profil plein, P=0,5 mm

Réf.: TE3.MT05.02 EM R X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.MT05.02 EM R X600
EAN / GTIN 4069769242713
Réf. fabricant AV91X600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Filetage, extérieur, Metr. ISO, profil plein
P=0,5 mm

Paramètres techniques:

  • S = 4,80 mm
  • R = 0,07 mm
  • h3 = 0,31 mm
  • Pas (de) = 0,50 mm
  • b = 5,60 mm