simturn E3 Plaquette de coupe, gorges axiales, w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Réf.: TE3.L300.020 AG L X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.L300.020 AG L X800
EAN / GTIN 4069769242331
Réf. fabricant ACF5X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Rainurage axial
w=3 mm, R=0,2 mm, tmax=3 mm

Paramètres techniques:

  • ØDa = 30,0 mm
  • tmax = 3,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 3,0 mm (tolérance ±0,02)
  • S = 5,6 mm