simturn E3 Plaquette, filet, ACME, profil partiel, pas/pouce=5

Réf.: TE3.AC05.01 ML X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.AC05.01 ML X600
EAN / GTIN 4069769239508
Réf. fabricant ANBBX600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Filetage, ACME, profil partiel
Pas/pouce=5

Paramètres techniques:

  • Pas/pouce = 5
  • b = 5,8 mm
  • R = 0,20 mm
  • S = 3,65 mm
  • tmax = 2,83 mm
  • w = 1,74 mm