simturn E3 Porte-outils, acier, usinage extérieur, coudé, 90°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Réf.: TE3.2020.90 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.2020.90 L
EAN / GTIN 4069769238280
Réf. fabricant AABH
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E3
Acier, usinage extérieur, Coudé
90°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Paramètres techniques:

  • h2 = 5,0 mm
  • Vis = ATKP
  • L2 = 15,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolérance js14)
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • Tournevis = T20R
  • f = 27,0 mm