simturn E3 Plaquette de coupe réversible, Tournage de gorges, Gorges de circlips avec chanfrein, Largeur nominale=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2x45

Réf.: TE3.1306.00 F R X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.1306.00 F R X800
EAN / GTIN 4069769237351
Réf. fabricant AEQZX800
Article hors catalogue L23830 106463
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Tournage de gorges, gorges de circlips avec chanfrein
largeur nominale=1,3 mm, w=1,4 mm, tmax=0,55 mm, 2x45°.

Paramètres techniques:

  • tmax = 0,55 mm
  • t = 0,45 mm
  • S = 5,47 mm
  • b = 5,8 mm
  • w = 1,40 mm (tolérance +0,03)
  • Largeur nominale de la rainure = 1,30 mm