simturn E3 Porte-plaquettes, acier, usinage extérieur, coudé, 90°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Réf.: TE3.1.000.90 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.1.000.90 R
EAN / GTIN 4069769236903
Réf. fabricant A5TN
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E3
Acier, usinage extérieur, Coudé
90°, 25,4 x 25,4 mm, L=150 mm

Paramètres techniques:

  • Tournevis = T20R
  • h1 = 25,40 mm (tolérance js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Vis = ATKP
  • b = 25,40 mm
  • h = 25,40 mm
  • f = 32,40 mm
  • L2 = 0,0 mm