simturn E3 plaquette, rainures de courroie Poly-V, profil L

Réf.: TE3.0470.00 JR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.0470.00 JR X800
EAN / GTIN 4069769236392
Réf. fabricant AP4WX800
Article hors catalogue L23830 1167
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Rainures de courroie Poly-V
Profil L

Paramètres techniques:

  • b = 5,45 mm
  • t1 = 5,02 mm
  • Profil = L
  • R1 = 0,33 mm
  • R2 = 0,40 mm
  • S = 2,72 mm
  • e = 4,70 mm (tolérance ±0,025)