simturn E3 Plaquette, gorges et profilage, rayon complet, w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=5 mm

Réf.: TE3.0300.15 V R X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.0300.15 V R X600
EAN / GTIN 4069769235128
Réf. fabricant AB7PX600
Article hors catalogue L23830 106423
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Gorges et tournage de profil, rayon complet
w=3 mm, R=1,5 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • R = 1,50 mm
  • S = 5,60 mm
  • w = 3,0 mm (tolérance +0,04)
  • tmax = 5,0 mm