simturn E3 Plaquette, tournage de gorges, gorges de circlips, rainure de forme de copeau, largeur nominale de gorge=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=5 mm

Réf.: TE3.0185.00 GT L X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article TE3.0185.00 GT L X800
EAN / GTIN 4069769231915
Réf. fabricant AT0VX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Tournage de gorges, rainures de circlips, rainure de formation de copeaux
Largeur nominale de la rainure=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 5,0 mm
  • Largeur nominale de la rainure = 1,85 mm
  • w = 1,95 mm (tolérance +0,03)
  • S = 5,6 mm
  • Avec rainure de formation de copeaux = Oui / Yes