simturn E3 Plaquette, tournage de gorges, rainures de circlips, largeur de la rainure=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=5 mm

Réf.: TE3.0185.00 G R X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.0185.00 G R X600
EAN / GTIN 4069769231830
Réf. fabricant APGFX600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Tournage de gorges, rainures de circlips
Largeur nominale de la rainure=1,85 mm, w=1,95 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • Largeur nominale de la rainure = 1,85 mm
  • w = 1,95 mm (tolérance +0,03)