simturn E3 plaquette réversible, gorges et tournage de profils, rayon complet, w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=5 mm

Réf.: TE3.0150.07 V L X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.0150.07 V L X600
EAN / GTIN 4069769230819
Réf. fabricant AT73X600
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Gorges et tournage de profil, rayon complet
w=1,5 mm, R=0,75 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • R = 0,75 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w = 1,50 mm (tolérance +0,04)