simturn E3 plaquette réversible, tournage de gorges, gorges de circlips, largeur nominale de gorge=0,8 mm, w=0,83 mm, tmax=2,18 mm

Réf.: TE3.0080.00 G R X808
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.0080.00 G R X808
EAN / GTIN 4069769228533
Réf. fabricant APHDX808
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Tournage de gorges, rainures de circlips
Largeur nominale de la rainure=0,8 mm, w=0,83 mm, tmax=2,18 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 2,18 mm
  • S = 5,45 mm
  • w = 0,83 mm (tolérance +0,03)
  • Largeur nominale de la rainure = 0,80 mm