simturn E3 Porte-plaquettes, acier, usinage intérieur, D=40 mm, L=250 mm

Réf.: TE3.0040.C.00 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.0040.C.00 L
EAN / GTIN 4069769227833
Réf. fabricant ASDF
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E3
Acier, usinage intérieur
D=40 mm, L=250 mm

Paramètres techniques:

  • f = 24,0 mm
  • Tournevis = T20R
  • ØD = 40,0 mm (tolérance g6)
  • b = 40,0 mm
  • h = 38,0 mm
  • h1 = 19,0 mm (tolérance js14)
  • L1 = 250,0 mm
  • Vis = ATKP