simturn E3 Porte-outils, acier, usinage extérieur, 19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Réf.: TE3.0.750.00 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.0.750.00 L
EAN / GTIN 4069769236767
Réf. fabricant AHBZ
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn E3
Acier, usinage extérieur
19,05 x 19,05 mm, L=100 mm

Paramètres techniques:

  • Vis = ATKP
  • L2 = 21,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h1 = 19,05 mm (tolérance js14)
  • f = 19,35 mm
  • Tournevis = T20R
  • h = 19,050 mm
  • h2 = 5,95 mm
  • b = 19,050 mm
  • f1 = 13,75 mm