Plaquette de rainurage PCD - GDGS5020N-020NB KPD001

Réf.: TBR10743
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article TBR10743
EAN / GTIN 4960664661282
Réf. fabricant TBR10743
Article hors catalogue L22130 433
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de rainurage PCD - GDGS5020N-020NB KPD001

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.016 kg
REL (GTC - rayon d'angle gauche): 0.2 mm
RER (GTC - rayon d'angle droit): 0.2 mm
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 1
PFS (GTC - formulaire de profil): 1
ANR (GTC - angle de dépouille côté droit): 3 Degree
ANL (GTC - angle de dépouille côté gauche): 3 Degree
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.3 mm
CW (GTC - largeur de coupe): 5 mm
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 5.6 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 8.5 Degree
INSL (GTC - longueur de l'insert): 20 mm
Largeur de gorges: 5,00
CECC (GTC - Code de condition d'arête de coupe): F
Description: GDGS
Grade: KPD001
MAIN (GTC - Insérer la main): N
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): NB
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S