• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Plaquette de tournage CBN - VNGA160404S00545MEP KBN05M

Réf.: TBN06015
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article TBN06015
EAN / GTIN 4960664642601
Réf. fabricant TBN06015
Article hors catalogue L22170 215
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage CBN - VNGA160404S00545MEP KBN05M

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin): 0.4 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 2
LE (GTC - longueur effective de l'arête de coupe): 2 mm
Rayon de coin (retour): 4
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.76 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 9.525 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 16.606 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 35 Degree
Taille: 1604
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): B
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): G
Grade: KBN05M
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT CBN
MAIN (GTC - Insérer la main): N
Description: VNGA