Parka HV PW3 Red/Black L K

Réf.: T400RBKL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article T400RBKL
EAN / GTIN 5036108389391
Réf. fabricant T400RBKL
Article hors catalogue L01840 742
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La veste d'hiver PW3 Hi-Vis, élégante et fonctionnelle, vous permettra de vous démarquer. Fabriquée dans notre célèbre tissu 300D Oxford enduit de PU résistant aux taches, cette veste présente de nombreuses caractéristiques exceptionnelles, notamment le nouveau panneau de doublure réfléchissant la chaleur Insulatex, qui renvoie la chaleur dans le corps pour garantir un maximum de chaleur et de confort, de multiples poches zippées pour un rangement sûr, un design contemporain et une coupe moderne.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Porte-badge amovible
  • Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et confortable
  • Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Coutures double piqûre pour plus de résistance et durabilité
  • Doublure en Insulatex pour refléter la chaleur dans le corps, assurant une chaleur et un confort maximum.
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Cordon de serrage
  • Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Capuche amovible
  • poche téléphone cachée
  • 4 poches pour plus de rangement
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveaux coloris

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages