Salopette imperméable haute visibilité PW3 (3L) Orange/Noir L

Réf.: T150OBRL
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
Référence article T150OBRL
EAN / GTIN 5036108443444
Réf. fabricant T150OBRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Cette salopette haute visibilité PW3 de grande qualité a été conçue pour offrir confort et protection.
  • Il se compose d’un pantalon à trois couches, imperméable, coupe-vent et respirant, avec une matière extérieure en jersey élastique.
  • Elle offre de nombreuses fonctionnalités pratiques, notamment une fermeture éclair avant à double sens, une taille ajustable et des ourlets réglables.
  • Le tissu Portwest Extreme Stretch Soft Touch garantit que l’utilisateur reste au sec dans toutes les conditions.
  • Certifié selon la norme EN343 classe 4:4, elle constitue la base idéale pour une tenue complète.

Caractéristique(s):

  • 2 poches spacieuses
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 après 50 lavages
  • Tissu respirant et coupe-vent aux propriétés élastiques
  • Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
  • Imperméable grâce à ses coutures soudées qui empêchent l’eau de pénétrer.
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement hydrofuge, sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Poches latérales pratiques sur les cuisses avec fermeture éclair
  • Fermeture éclair extra longue pour un accès facile
  • Fermeture auto-agrippante réglable à l’ourlet
  • Ourlet large pouvant être enfilé par-dessus les chaussures
  • Clip intérieur pour fixer le pantalon à la botte et l’empêcher de remonter
  • Genoux préformés pour une plus grande liberté de mouvement
  • Le gousset protège contre la rupture des coutures
  • Porte-clés dans la poche
  • Matériau résistant, respirant, coupe-vent et déperlant
  • 3 couches
  • Des empiècements extensibles innovants au niveau des zones de mouvement importantes offrent un confort et une flexibilité exceptionnels.
  • Bande réfléchissante résistante à la chaleur et difficilement inflammable
  • Fermeture éclair à double sens pour une utilisation rapide et facile
  • 2 poches spacieuses
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 après 50 lavages