Pantalon PW3 Hi-Vis Harness orange/noir 28

Réf.: T142OBR28
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
Référence article T142OBR28
EAN / GTIN 5036108452361
Réf. fabricant T142OBR28
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le pantalon PW3 Hi-Vis Harness offre une grande flexibilité et est fabriqué dans un matériau résistant à l’usure et à l’abrasion.
  • La répartition unique des poches permet une utilisation pratique avec des sangles, sans restreindre l’accès aux poches.
  • Les genouillères en tissu balistique robuste avec renfort au niveau du sol offrent un renfort aux endroits particulièrement exposés à l’abrasion.
  • Système de sangles à la cheville pour faciliter les déplacements sur les échelles

Caractéristique(s):

  • Tissu stretch sergé 2-way pour une liberté de mouvement et un confort accru
  • Texpel™ Stain Eco, un revêtement anti-salissures haut de gamme qui repousse la saleté et l’eau
  • 8 poches pour un espace de rangement suffisant
  • Poches latérales
  • 2 poches arrière
  • Poches pour genouillères avec insertion par le bas
  • Poche 3D stratégiquement positionnée et fixée pour un accès facile dans le harnais
  • Sac à bandoulière pratique
  • Double poche mètre pliant
  • 1 anneau en D pour clés, outils ou porte-badge d’identification
  • Ceinture élastique latérale pour un confort optimal
  • Poche verticale à fermeture éclair double sens pour un accès facile dans le harnais
  • Certification CE