Pantalon stretch haute visibilité PW3 jaune/noir XXXL

Réf.: T140YBRXXXL
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
Référence article T140YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108448968
Réf. fabricant T140YBRXXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce pantalon stretch haute visibilité est fabriqué dans un tissu stretch quadridirectionnel performant et offre une liberté de mouvement maximale au travail.
  • Il est doté d’une bande réfléchissante flexible Hi-Vis Tex Pro, d’une poche zippée en diagonale, de genoux renforcés, d’un empiècement contrasté à l’arrière et d’une taille partiellement élastiquée pour plus de confort.

Caractéristique(s):

  • Nouveau modèle
  • Longueur de jambe réglable (31” à 33”)
  • Texpel™ Stain Eco, un revêtement anti-salissures haut de gamme qui repousse la saleté et l’eau
  • Tissu extensible dans les 4 sens pour plus de liberté de mouvement et plus de confort
  • Le gousset élastique offre une mobilité maximale
  • Protection renforcée à double épaisseur au niveau des genoux pour plus de solidité et de durabilité
  • Ourlet ajustable - jambe normale à longue
  • Poches latérales
  • Poches latérales pratiques sur les cuisses avec fermeture éclair
  • Deux poches arrière à rabat et fermeture à bouton-pression
  • Porte-clés dans la poche
  • Éléments contrastés pour protéger contre les salissures visibles
  • Ceinture élastique latérale pour un confort optimal
  • Bande réfléchissante résistante à la chaleur et difficilement inflammable
  • 6 poches pour un espace de rangement suffisant
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 après 25 lavages
  • Certification CE
  • Dessin ou modèle communautaire enregistré
  • Disponible jusqu’à la taille 3XL
  • Nouveau modèle
  • Longueur de jambe réglable (31” à 33”)