DOUILLE-TOURNEVIS 1/2' TX T27

Réf.: SXM.27
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article SXM.27
EAN / GTIN 3148517230316
Réf. fabricant SXM.27
Article hors catalogue L60130 8289
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Embout non démontable
  • chromé brillant, avec insert phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4,96
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [n°]: T27
  • N°: T27
  • [g]: 59