DOUILLE-TOURNEVIS 1/2' TX T20

Réf.: SXM.20
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article SXM.20
EAN / GTIN 3148517230576
Réf. fabricant SXM.20
Article hors catalogue L60130 8613
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Embout non démontable
  • chromé brillant, avec insert phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 3,84
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Torx [n°]: T20
  • N°: T20
  • [g]: 58