Jeu d'extracteurs de vis et de boulons 7 pièces

Réf.: SXE.J7MGRPPB
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
Type de produit Extracteurs de goujons

Identification et classification

Référence article SXE.J7MGRPPB
EAN / GTIN 3662424160127
Réf. fabricant SXE.J7MGRPPB
Article hors catalogue L60130 10219
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Réutilisez les fixations: pas de risque de Foreign Object Damage car la fixation n'est pas dilatée par une forme conique
  • Gain de temps: grâce au support supplémentaire sur la pièce, la fixation peut être facilement dévissée ou revissée.
  • Tout sens de rotation possible: grâce au logement Facom OGV, il n'est pas nécessaire de déterminer au préalable dans quel sens la fixation cassée va tourner
  • Peut également être utilisé pour le serrage: Grâce au profil OGV, le produit peut également être utilisé comme clé à douille

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 59
  • L [mm]: 210
  • [g]: 450