Jeu d'embouts OGV 6 pcs. de 1/2 pouce à hexagonal

Réf.: STM.J6MGRPPB
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article STM.J6MGRPPB
EAN / GTIN 3662424156410
Réf. fabricant STM.J6MGRPPB
Article hors catalogue L60130 10563
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • L'élimination du design arrondi de la tête de l'embout permet une meilleure prise en main de l'embout dans la tête de la vis.
  • L'effet d'entaille est réduit et donc la possibilité d'usure de la vis tout en nécessitant moins d'effort.

Livraison:

  • Embouts 1/2″ 37mm longueur: 10
  • 11
  • 12
  • 14
  • 17
  • 19 mm