DOUIL-TOURNEVIS 1/2' 6PANS 14 MM

Réf.: STM.14
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article STM.14
EAN / GTIN 3148517239036
Réf. fabricant STM.14
Article hors catalogue L60130 806
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Embout amovible
  • chromé brillant, avec insert phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 23,1
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 127