Cliquet réversible 1/2″ étanche aux poussières

Réf.: SL.161PB
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article SL.161PB
EAN / GTIN 3148519036725
Réf. fabricant SL.161PB
Article hors catalogue L60130 4967
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Très longue durée de vie dans toutes les conditions de travail
  • Etanche à la poussière, aux salissures industrielles ainsi qu'aux autres poussières ou liquides d'atelier
  • Mécanisme avec 72 dents pour un angle de rotation de 5°
  • Levier d'inversion avec indication du sens de rotation
  • Grâce au système à pleine main, il est possible, d'appuyer sur la tête du cliquet réversible lors du serrage (desserrage) sans inverser accidentellement le sens de rotation
  • Tête ultra-compacte pour une utilisation même dans des espaces de travail restreints
  • Oeillet d'accrochage dans la poignée pour les travaux en hauteur
  • Confort de travail exceptionnel également en raison de la transition fluide entre la partie métallique et la partie plastique

Caractéristique(s):

  • d [mm] : 37
  • d1 [mm] : 32
  • H [mm] : 37
  • L [mm] : 262
  • L1 [mm] : 245
  • Poids en grammes : 446