Combinaison de travail Euro bleu marine L

Réf.: S999NVRL
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
Référence article S999NVRL
EAN / GTIN 5036108474790
Réf. fabricant S999NVRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Parmi les caractéristiques convaincantes de cette combinaison résistante, on trouve deux poches poitrine, une poche mètre et une patte de boutonnage dissimulée à l’avant.
  • Parfait pour tous vos besoins professionnels

Caractéristique(s):

  • Tissu polyester/coton résistant pour un confort maximal
  • Léger
  • Patte de boutonnage cachée
  • 6 poches pour un espace de rangement suffisant
  • Ouvertures d’accès latérales
  • Pochette pour mètre pliant
  • 1 poche poitrine avec fermeture à bouton-pression dissimulée
  • poche arrière
  • Élastique dans le dos pour un maintien sûr
  • Tissu classé UPF 40+ qui bloque 98 % des rayons UV
  • Modèle sans pièces métalliques apparentes, résistant aux rayures
  • Lavable en machine à 60 °C