• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Flexatex Chem Manteau long bleu marine M

Réf.: S658NVRM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article S658NVRM
EAN / GTIN 5036108471843
Réf. fabricant S658NVRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Flexatex™ Chem Long Coat est entièrement imperméable, traité antifongique et résistant à l’hydroxyde de sodium à 10 %.
  • Il est entièrement certifié conforme à la norme chimique EN 13034.
  • Le matériau est extrêmement résistant et présente une résistance exceptionnelle à la déchirure et à la traction.

Caractéristique(s):

  • Imperméable avec coutures soudées pour empêcher toute infiltration d’eau
  • Durable et extensible avec finition anti-salissures
  • 2 poches spacieuses
  • Double rabat coupe-vent pour vous protéger des intempéries
  • Poignets réglables pour un ajustement sûr
  • Bordure élastique intérieure
  • Capuche escamotable pour plus de fonctionnalité
  • Patte de boutonnage et fermeture éclair dissimulées
  • Emballage de vente comme support de présentation
  • Certification CE
  • Matériau résistant, respirant, coupe-vent et déperlant
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement hydrofuge, sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • Nouveau modèle