Combinaison Sealtex™ Ultra Yellow XL R

Réf.: S495YERXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article S495YERXL
EAN / GTIN 5036108168538
Réf. fabricant S495YERXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Combinaison haute visibilité et étanche de haute qualité. Le tissu Sealtex ultra est très souple et se porte facilement sur d'autres vêtements. Le double rabat tempête, les accès latéraux et la capuche cachée sont des ajouts pratiques.

Caractéristique(s):

  • Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Tissu respirant et coupe-vent avec des propriétés d'étirement mécanique
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Accès latéral simple et rapide
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Poignets élastiqués
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Double rabat coupe-vent pour se protéger des éléments
  • Ajustement par bouton et taille élastique pour un ajustement confortable
  • bandes réfléchissantes thermocollées pour plus de visibilité
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Zip à double curseur permettant un accès rapide et facile
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • EN 343 Class 3:2 X (WP 5,000mm, MVP 3,000g/m²/24hrs)

Matière(s):

Tissu extérieur: Sealtex Ultra : 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Composition de la coque: 100% Polyester, support Tricot, enduit PU
Poids de l'enveloppe gm: 185
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages