Description:
Ce pantalon respirant a été conçu avec un tissu imperméable et hautement respirant. Les fermetures à glissière du bas des jambes avec pattes permettent un ajustement rapide et facile.
Caractéristique(s):
- Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- Accès latéral simple et rapide
- Chevilles zippées pour un ajustement facile par-dessus les bottes de travail
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié CE
- Disponible de la taille XXS à XXL
- Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 20471 Class 1
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
Matière(s):
Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages