Veste Hybride Baffle Black XXXL R

Réf.: S381BKRXXXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Taille unisexe 3XL

Identification et classification

Référence article S381BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108415311
Réf. fabricant S381BKRXXXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

La veste Hybrid Baffle est dotée d'une conception ergonomique qui épouse la forme du corps et allie isolation et confort. Les empiècements rembourrés gardent le cœur du corps au chaud, tandis que les manches tricotées offrent une extensibilité et une liberté de mouvement illimitées. Les deux poches latérales sur la poitrine avec fermeture à glissière et les poches latérales inférieures offrent beaucoup de rangement sécurisé.

Caractéristique(s):

  • Coupe corporelle pour une meilleure isolation et une liberté de mouvement optimale
  • Poche poitrine zippée
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Cordon de serrage
  • Poches latérales zippés
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Protège-menton pour plus de confort
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Conçue avec une coupe proche du corps
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: 49 % polyester, 44 % coton, 7 % élasthanne
Composition de la coque: 49 % polyester, 44 % coton, 7 % élasthanne
Tissu contrasté: 100% Polyester
Composition du contraste: 100% Polyester
Tissu de remplissage: InsulatexPro 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Poids du rembourrage gm: 260
Poids du rembourrage oz: 7.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;