Pantalon haute visibilité, léger, compactable, jaune, 5XL

Réf.: S165YER5XL
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
Référence article S165YER5XL
EAN / GTIN 5036108494989
Réf. fabricant S165YER5XL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce surpantalon léger avec ourlet ajustable offre une protection, une imperméabilité et une respirabilité exceptionnelles. Il se range dans sa propre poche, ce qui permet de le transporter rapidement et facilement et de l’utiliser lors de vos déplacements.

Caractéristique(s):

  • Imperméable grâce à ses coutures soudées qui empêchent l’eau de pénétrer.
  • Pochette Packaway intégrée pour un rangement pratique
  • Deux poches latérales
  • Ourlet réglable à l’aide d’un bouton-pression pour un ajustement sûr
  • Bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité
  • Matériau résistant, respirant, coupe-vent et déperlant
  • 1 pochette pour un rangement sûr
  • 2 couches
  • Ceinture entièrement élastique pour un confort ultime
  • Tissu classé UPF 40+ qui bloque 98 % des rayons UV
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 après 50 lavages
  • Certification CE
  • Disponible jusqu’à la taille 6XL
  • Nouveau modèle