• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Pantalon léger et compact haute visibilité orange M

Réf.: S165ORRM
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article S165ORRM
EAN / GTIN 5036108494927
Réf. fabricant S165ORRM
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce surpantalon léger avec ourlet ajustable offre une protection, une imperméabilité et une respirabilité exceptionnelles. Il se range dans sa propre poche, ce qui permet de le transporter rapidement et facilement et de l’utiliser lors de vos déplacements.

Caractéristique(s):

  • Imperméable grâce à ses coutures soudées qui empêchent l’eau de pénétrer.
  • Pochette Packaway intégrée pour un rangement pratique
  • Deux poches latérales
  • Ourlet réglable à l’aide d’un bouton-pression pour un ajustement sûr
  • Bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité
  • Matériau résistant, respirant, coupe-vent et déperlant
  • 1 pochette pour un rangement sûr
  • 2 couches
  • Ceinture entièrement élastique pour un confort ultime
  • Tissu classé UPF 40+ qui bloque 98 % des rayons UV
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 après 50 lavages
  • Certification CE
  • Disponible jusqu’à la taille 6XL
  • Nouveau modèle